Akcijska ponudba GEWISS izdelkov

Akcijska ponudba GEWISS izdelkov

Objavil/a |Datum objave: 02. 09. 2024|Oznake: , , , |

Za vas smo pripravili posebno akcijsko ponudbo izdelkov GEWISS. V akcijski ponudbi boste našli različne izdelke, med drugim gradbiščne in stanovanjske omarice, vtičnice, stikala ter sponke. Ponudba traja do 2. oktobra 2024, oziroma do razprodaje zalog.

GEWISS je vodilno mednarodno podjetje v proizvodnji sistemov in komponent za nizkonapetostne električne inštalacije. Nenehne naložbe v raziskave in razvoj, usposabljanje za celotno osebje in širitev proizvodnih zmogljivosti so GEWISS-u omogočili, da postane ključni igralec na trgu, proizvodne rešitve za domotiko, energijo in razsvetljavo.

Preveri znižane artikle

1002296 Menjalno stikalo SYSTEM P/O BE 16A brez osvetlitve IP41 1M: akcijska cena 2,31 € + DDV
1070003 Navadno stikalo SYSTEM P/O BE 16A brez osvetlitve IP41 1M: akcijska cena 1,94 € + DDV
1059151 Vtičnica SYSTEM P/O 16A 230V z zaščito IP41 2M BE: akcijska cena 2,55 € + DDV
2763881 Varovana gradbiščna omarica GW 68 3x1PC16 1x3PC16 3xŠuko 1x5P16A IP44: akcijska cena 165,84 € + DDV
1154300 Nadometna razvodna doza GW 44 150mm 110mm 70mm Polimer SI IP55 poln pokrov: akcijska cena 3,80 € + DDV
1002479 Podometna razvodna doza GEWISS 48 za zid 118mm 96mm 70mm PVC BE IP40 poln pokrov: akcijska cena 1,03 € + DDV
1060066 Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SI 1vrst 8M 215mm 210mm 100mm IP65 prozorni pokrov: akcijska cena 14,32 € + DDV
1070009 Tipkalo SYSTEM VGR. 1P NO BE 10A 1M: akcijska cena 2,44 € + DDV
2763884 Varovana gradbiščna omarica GW 68 4x1PC16 3PC16 3PC32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44: akcijska cena 283,15 € + DDV
1072778 Vgradno tipkalo za žaluzije SYSTEM BE 10A 1M: akcijska cena 4,43 € + DDV

Ne spreglejte tudi ostale ponudbe proizvajalca GEWISS:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave