Akcijska ponudba sponk Wago
Predstavljamo vam kvalitetne sponke proizvajalca WAGO, ki slovijo po enostavni uporabi, varnosti in zanesljivosti. Nekaj najbolj prodajanih modelov pa smo do konca marca 2025 tudi znižali.
Sodobna tehnologija vpenjanja
WAGO – sodobna tehnologija vpenjanja je sodobna rešitev s prednostmi na vseh področjih uporabe vzmetnih sponk. Uporaba TOPJOB® S vzmetnih sponk omogoča preprostost, zanesljivost ter funkcionalnost. Tehnologija WAGO sponk ustreza vsem vrstam prevodnikov, katerih prednost je ta, da ni treba pripraviti vodnika, preden ga vstavimo v samo sponko. Tako trdi kot tudi mehki vodnik lahko vstavimo v sponke brez kakšnih koli orodij, saj nam to omogoča WAGO-ov princip »push in« CAGE CLAMP®.
3 prednosti uporabe sponk WAGO
- Enostavnost – že pripravljeno žico preprosto vstavimo; priklop je zanesljiv in odporen na vibracije.
- Varnost – optimalna zasnova povezave zagotavlja visoko izvlečeno silo in odpornost na vibracije.
- Zanesljivost – eden najvarnejših PUSH-IN priklopov na svetu.
Če želimo vodnik vzeti iz sponke, moramo uporabiti orodje (izvijač). Izvijač vstavimo v pripravljeno odprtino, v kateri s pritiskom v odprtino sprostimo vzmet in na ta način odstranimo vodnik iz sponke.
Push-in Cage Clamp®
Vložek Cage Clamp® je univerzalna povezovalna tehnologija za vse vrste prevodnikov, ki zagotavljajo preprostost zaključevanja. Premeri, ki jih lahko uporabimo v vložku Cage Clamp, so od 0,14 do 25 mm2. Ta pravokotna “kletka” je uporabljena v celotnem naboru izdelkov WAGO avtomatizacije, elektronskega vmesnika in medsebojno povezan proizvodov.
Uporaba samega Push-in Cage Clamp sistema je zelo preprosta. Vodnik se preprosto potisne v napravo, pri čemer ne potrebujemo nobenega posebnega orodja. Za odstranitev vodnika pa potrebujemo orodje, da sprostimo vzmet in vodnik izvlečemo iz sistema.
Dimenzije prevodnika se gibljejo od 0,08 do 35 mm². Vpenjalna enota je sestavljena iz dveh elementov: Cage Clamp® in trenutne vrstice. Sama vpenjalna enota ne prenaša bremena na izolacijo. Izdelan je iz zelo kakovostnih vzmeti iz krom-nikelj jekla. WAGO je to tehnologijo izumil že leta 1977 in danes predstavlja globalni industrijski standard za električne povezave sistemov.
Uporaba Push-in Cage Clamp:
- odprete vpenjalno enoto
- vstavite vodnik
- sprostite objemko
Power Cage Clamp
Uporablja se za velike vodnike, kjer se prevodniki gibljejo od 10 do 185 mm². Tukaj se uporablja orodje »T- ključ«. T-ključ prenaša vrtenje na cilindrično pritrdilne vijake, iz katerih so izdelani izolacijski materiali. To stisne vzmet in odpre vpenjalno enoto.
Uporaba Power Cage Clamp
- zavrtite T-ključ v nasprotni smeri urinega kazalca do postaje
- nato potisnite oranžno zaklepanje na »tab«, da se objemka zaklene in odpre za prostoročno ožičenje
- zatem vstavite odvodni vodnik v vpenjalno enoto, dokler ne dosežete oznake »Back stop«
- sledi kratek zasuk v nasproti urinega kazalca, s čimer sprostimo vzmet, ki pritrdi vodnik
Push wire
Ta povezovalna tehnologija je izdelana za trde vodnike. Prevodnik, ki se uporablja za premagovanje kontaktne sile vpenjalne vzmeti, preprosto potiskamo v vpenjalno enoto, ki je občutljiva in se prilagaja prevodniku. Laminirana vpenjalna vzmet je nameščena na bakreno tokovno vrstico. Struktura zagotavlja, da je vsak vodnik pritrjen na ločenem položaju vpenjalne enote. Konstrukcija luknje v obliki lijaka preprečuje nenamerno povezavo več prevodnikov v eni vpenjalni enoti. Tehnologija PUSH WIRE® je obsežna in se uporablja v priključkih spojne škatle.
Zakaj uporabiti opisane tehnologije?
- izniči čas zategovanja vijakov
- posebno orodje ni potrebno
- CAGE CLAMP® je preprost za uporabo: odpre se vpenjalna enota – vstavi se vodnik ter sprosti vpenjalna enota
- pritrditev CAGE CLAMP® preprosta
Tehnologija povezovanja zagotavlja varno povezavo preko vnaprej predvidenega vpenjanja sile, ki se samodejno prilagodi prečnemu prerezu prevodnika.
Težave s stiki lahko nastanejo z vijačno povezavo zaradi deformacije materiala pri zategovanju sponke. WAGO brez-vijačna sponka zagotavlja optimalni pritisk na vodnik, ki ni izpostavljen deformaciji zaradi spoja. Vpenjalne vzmeti so preizkušene v ekstremnih pogojih, ki kljubujejo vsem vplivom, kot je korozijski ter temperaturni. Prestale so mehanske, električne in okoljske teste, ki so specifični za posamezna področja industrije. Sistem je testiran tudi na udarce vrednosti 500 g (skupne vrednosti so 15-25 g) in pri ekstremnih temperaturnih spremembah; od -40 °C do + 70 °C (simulirani po standardu EN 60068-2-14).
WAGO TOPJOB S ima visoko kakovost stika, ki ni odvisna od spretnosti monterja oz. poznavanja sistema. Deluje na vzmeti, ki se prilagodi velikosti vodnika ter samodejno optimalno prilagodi kakovost stika, ki ustreza vsem najvišjim zahtevam specifikacije za varno ter optimalno delovanje produkta.
Kontaktno območje je namerno zasnovano z manjšim kotom, ki zagotavlja, da dosežemo visok stik pritiska, kar še dodatno poveča varnost in zmanjša nevarnost deformacije vodnika. Objemka dinamično nadomesti silo, da ne poškoduje vodnika. Sama deformacija oz. ohlapna pritrditev je izključena.
Predstavljena tehnologija predstavlja način optimizacije sistemov, s čimer povečamo tudi njihovo zanesljivost, ki kljub raznolikim zunanjim vplivom zagotavljajo optimalno delovanje. Te lastnosti so v vsakem procesu izredno pomembne, saj želimo imeti sisteme, ki imajo maksimalne izkoristke. Vsak izpad namreč pomeni izgubo, ki pa si je ne želi nihče.
Izbira TOP JOB S sistema brez-vijačnih sponk predstavlja zagotovilo zanesljivosti, varčnosti ter enostavnosti uporabe.
Video predstavitev
Akcijska ponudba sponk Wago
2732035 Ozemljitvena sponka WAGO TOPJOB za tri vodnike 2,5mm2 1 3 RU-ZE
2732023 Ozemljitvena sponka WAGO TOPJOB 2P 4mm2 1 2 RU-ZE
2732026 Ozemljitvena sponka WAGO TOPJOB za dva vodnika 6mm2 1 2 RU-ZE
2732033 Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna 2,5mm2 od 0,25 do 4mm2 3P 59,5mm SI
2732036 Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna 2,5mm2 od 0,25 do 4mm2 4P 70mm SI
2732018 Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna 4mm2 od 0,5 do 6mm2 2P 52,5mm SI
2732024 Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna 6mm2 od 0,5 do 10mm2 2P 57,5mm SI
Akcijska cena iz te ponudbe je na voljo le za pravne osebe in velja do 31. marca 2025.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem