Akcijska ponudba svetilk Forlight

Akcijska ponudba svetilk Forlight

Objavil/a |Datum objave: 28. 08. 2024|Oznake: , |

Za vas smo skupaj s proizvajalcem LEDS-C4 in blagovno znamko FORLIGHT pripravili akcijsko ponudbo, v kateri je po še posebej ugodnih cenah na voljo večje število različnih svetilk. Akcijska ponudba traja do 31. 10. 2024, izbrani akcijski izdelki pa so označeni tudi v naši B2B spletni trgovini.

Forlight Rhino

Jasna usmeritev in strategija

Forlight je španska blagovna znamka razsvetljave, ustanovljena v Barceloni leta 2015, katere cilj je ponuditi optimalne rešitve za razsvetljavo, ki so dosegljive vsakomur. Verjamejo v dizajne, ki dajejo značaj vsem prostorom v stanovanjskem okolju, tako notranjim kot zunanjim. Podprti s strani skupine LEDsC4 z več kot 50-letnimi izkušnjami, ki ji pripada FORLIGHT, želijo zagotoviti širok portfelj izdelkov z odličnim ravnotežjem med stroški, tehnologijo, materialom, dizajnom in energetsko učinkovitostjo.

Dolgotrajnost, uporabnost in učinkovitost so jedro njihovih izdelkov. Forlight je vsako svetilko zasnoval in izdelal tako, da ima brezčasen dizajn, da se enostavno namesti, da je učinkovita in da je kritične komponente možno hitro zamenjati.

Svetilke Forlight so izdelane strogo v skladu z evropskimi standardi. Njihovi izdelki združujejo EMC in LVD preizkušene električne komponente.
Želijo biti okoljsko in družbeno odgovorni. Prizadevajo si oblikovati brezčasne, popravljive, učinkovite in dolgotrajne izdelke, ter uporabljati embalažo s certifikatom FSC.

Kot eden izmed vodilnih proizvajalcev svetil, podjetje LEDSC4 zagotavlja kar 5 let garancije!

Akcijska ponudba svetilk FORLIGHT

Forlight Easy

Izpostavljamo vam nekaj najbolj priljubljenih svetilk, ki so v sklopu akcije znižane, za ogled vseh znižanih artiklov pa obiščite spletno trgovino.

2715102 Vgradni panel LED FORLIGHT EASY 18W 4000K 1510lm LED driver BE okrogel fi 225mm
2715108 Vgradni panel LED FORLIGHT EASY 18W 4000K 1510lm LED driver BE kvadratni 225x225mm
2744778 Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE 22W 4000K 2720lm LED driver BE okrogel fi 300mm
2715119 Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE 18W 3000K 1510lm LED driver BE kvadratni 225x225mm
2800413 Vgradni panel LED FORLIGHT ELEMENT CCT3 9,6W 3000/4000/6000K 816lm LED driver vključen
2715070 Vgradni downlight FORLIGHT SOUND PLUS gibljiv 1x 50W GU10 BE 30st. fi 75mm
2848167 Gibljiva dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT SICRO 1x 8W GU10 BE okrogel FI 83mm
2848171 Fiksna dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT SICRO 1x 8W GU10 BE okrogel FI 78mm
2800429 Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ERA Spotlight 1X 8W GU10 BE Reflektor N/O fi 55x165mm

Poleg znižanih artiklov, vam je v naši B2B spletni trgovini na voljo še ostala široka ponudba svetilk FORLIGHT.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave