ETITEC V: zanesljiva zaščita za električne inštalacije

ETITEC V: zanesljiva zaščita za električne inštalacije

Objavil/a |Datum objave: 26. 03. 2025|Oznake: , , |

ETITEC V prenapetostni odvodniki zagotavljajo celovito in učinkovito zaščito vaših električnih sistemov pred prenapetostmi. Z vrhunsko tehnologijo, robustno zasnovo in enostavno uporabo so idealna izbira za industrijske, komercialne in stanovanjske aplikacije.

S svojo napredno tehnologijo in izjemnimi lastnostmi je ETITEC V serija nepogrešljiv del zaščite vaših električnih sistemov. Zagotovite varnost, zanesljivost in skladnost z najvišjimi standardi – izberite ETITEC V.

Glavne prednosti ETITEC V serije

Celovita zaščita: ščiti pred vsemi vrstami prenapetosti, vključno z udari strele, posrednimi atmosferskimi izpusti in induciranimi prenapetostmi.
Skladnost z različnimi standardi zaščite (IEC I, II, III; EN tip 1, 2, 3; VDE B, C, D).

Izjemna zmogljivost razelektritve: obvladuje impulzne tokove do 12,5 kA (10/350 µs) in nazivne tokove do 20 kA (8/20 µs).

Napredna tehnologija varistorjev: uporaba visokokakovostnih kovinskih oksidnih varistorjev (MOV) za zanesljivo zaščito in dolgo življenjsko dobo.

Zamenljivi moduli: enostavno vzdrževanje z zamenljivimi moduli za vsako fazo.
Vgrajeni zapahi za preprečevanje nenamernega odstranjevanja in večjo odpornost proti vibracijam.

Možnost daljinskega signaliziranja: omogoča natančno zaznavanje napak in izboljšuje učinkovitost nadzora ter vzdrževanja.

Skladnost s standardi: certifikati EN 61643-11 in IEC 61643-11 zagotavljajo skladnost z mednarodnimi varnostnimi in kakovostnimi zahtevami.

Prilagodljive konfiguracije: na voljo v različnih izvedbah (1+0, 3+1) za uporabo v TT, TN in IT omrežjih.

Visoka raven zaščite: nizke ravni napetosti zaščite (<1,3 kV) ščitijo občutljivo opremo.

Vgrajena toplotna zaščita: aktivna zaščita, ki ob preseženih vrednostih toka samodejno odklopi odvodnik in prepreči nadaljnje poškodbe.

Kompaktna in trpežna zasnova: prilagojena za montažo na DIN letve, kar omogoča preprosto namestitev v omejenem prostoru.

Zanesljivo delovanje v vseh pogojih: širok temperaturni razpon od -40 °C do +85 °C zagotavlja brezhibno delovanje v najtežjih razmerah.

Velika absorpcijska zmogljivost energije: zmogljivost absorpcije do 40 kJ/ohm zagotavlja odpornost na močne prehodne prenapetosti.

Enostavna izbira prenapetostne zaščite z ETI-jem

ETI-jev konfigurator prenapetostne zaščite je inovativno in uporabniku prijazno orodje, ki poenostavi izbiro ustreznih prenapetostnih odvodnikov za vaše električne inštalacije.

Zakaj izbrati ETI-jev konfigurator?

  • Prilagojena priporočila

Z vnosom ključnih podatkov, kot so značilnosti objekta, tip električnega sistema (TN, TT, IT), ravni zaščite pred strelo in sistem ozemljitve, konfigurator pripravi personalizirane rešitve, ki zagotavljajo popolno ujemanje z vašimi potrebami.

  • Povečana varnost

Pravilna izbira prenapetostne zaščite je ključnega pomena za preprečevanje poškodb, požarov in ogrožanja življenj ob udaru strele. Naše orodje zagotavlja, da so vaše električne inštalacije kar najbolje zaščitene.

  • Skladnost s standardi

Konfigurator temelji na standardih, kot je EN 62305-1, in zagotavlja, da izbrane rešitve izpolnjujejo vse industrijske predpise in najboljše prakse.

  • Prihranek časa

Z enostavnim in hitrim procesom izbire konfigurator odpravi potrebo po zapletenih izračunih in raziskavah, kar inženirjem in monterjem omogoča učinkovitejše delo.

  • Dostopnost kjerkoli in kadarkoli

Ker je konfigurator na voljo na spletu, lahko do njega dostopate z računalnikom, tablico ali telefonom – kadar koli ga potrebujete.

Prenapetostne odvodnike ETITEC V najdete v naši B2B spletni trgovini, ki vam je na voljo 24/7, 365 dni v letu:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave