![VEGAS COB EXPRESS Novo v ponudbi: LED trakovi Vegas Express COB](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2024/06/Banner-4.jpg)
Novo v ponudbi: LED trakovi Vegas Express COB
V svoj smo asortiman dodali LED trakove našega dobavitelja Robus. Izbrali smo Chip on board verzijo, kar pomeni da se pri sami osvetlitvi zagotavljajo gladek svetlobni učinek brez pik. V asortiman smo dodali pakiranja po 5 metrov, ki so že pripravljena za takojšno montažo, saj vsebujejo že vse konektorje.
VEGAS COB EXPRESS 7W
- 7 W verzija dobavljiva v 3000K in 4000K barvi svetlobe
- Dobavljiva v IP20 in IP67 zaščiti
- Možnost rezanja na vsakih 45mm
- 3M samolepilni trak zagotavlja izjemno gladko namestitev
- Možnost dimanja
- Pakiranje po 5 m
2851326 LED trak VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 750lm IP20 3000K 5M
2851327 LED trak VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 860lm IP20 4000K 5M
2851328 LED trak VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 670lm IP67 3000K 5M
2851329 LED trak VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 730lm IP67 4000K 5M
VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W
- 14 W verzija dobavljiva v RGB, 3000K in 4000K barvi svetlobe
- Dobavljiva v IP20 in IP67 zaščiti
- Možnost rezanja na vsakih 45mm
- 5M samolepilni trak zagotavlja izjemno gladko namestitev
- Možnost dimanja
- Pakiranje po 5 m
2851341 LED trak VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP20 3000K 5M
2851342 LED trak VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP20 4000K 5M
2851343 LED trak VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP67 3000K 5M
2851344 LED trak VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP67 4000K 5M
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem