OBO Bettermann E90 – Vrhunska rešitev za požarno varnost

OBO Bettermann E90 – Vrhunska rešitev za požarno varnost

Objavil/a |Datum objave: 26. 03. 2025|Oznake: , , |

Če pride do požara, na instalacije delujejo velike sile. Iz tega razloga pritrditev podpornih sistemov lahko odpove. Kabelska inštalacija je na ta način izpostavljena mehanskim poškodbam obremenitve. Da bi to preprečili, moramo s pomočjo dodatne podpore zavarovati inštalacije, s pomočjo E90 sistemov. Sistem E90 tvorijo RKSM police skupaj z nosilci in sidrnimi vijaki. Montaža nosilcev mora biti izvedena največ 1,5 m.

Podpore morajo biti nameščene na določen razmik. Uporabljeni material mora biti nosilen in negorljiv. Kot podpora, montažne komponente podpornega sistema kablov so dobra izbira:

  • Viseči nosilci s konzolami
  • Profilne letve z navojnimi palicami
  • Montažne tirnice.

Nosilnost zgoraj navedenih komponent je dokazano v požarnih testih za vzdrževanje električne funkcionalnosti, kar pomeni, da so se izkazali tudi v praksi za podporo izolacije.

OBO Bettermann E90: Kabelske objemke, kabelske police in ognjevarne doze za najvišjo varnost

Pri zagotavljanju požarne varnosti v stavbah je ključnega pomena uporaba zanesljivih in kakovostnih materialov. OBO Bettermann, vodilni proizvajalec elektroinštalacijskih rešitev, ponuja vrhunske izdelke, ki ustrezajo najstrožjim standardom požarne varnosti – serijo E90.

Kabelske objemke E90

Kabelske objemke OBO Bettermann E90 so zasnovane za varno pritrditev kablov v primeru požara. Njihova robustna konstrukcija zagotavlja, da kabli ostanejo na mestu tudi pri ekstremnih temperaturah, kar omogoča nemoteno delovanje kritičnih sistemov, kot so alarmi, razsvetljava in evakuacijski sistemi.

Prednosti kabelskih objemk E90:

  • Odpornost na visoke temperature (do 90 minut v skladu s standardom DIN 4102-12).
  • Enostavna montaža in prilagodljivost različnim vrstam kablov.
  • Dolga življenjska doba in zanesljivost v najtežjih pogojih.
OBO objemke

2788693  Objemka Obo Bettermann ASG 732 6 G (pak = 25 kom) E90 5-6mm
2788694 Objemka Obo Bettermann ASG 732 7 G (pak = 25 kom) E90 6-7mm
2788695 Objemka Obo Bettermann ASG 732 8 G (pak = 25 kom) E90 7-8mm
2788696 Objemka Obo Bettermann ASG 732 10 G (pak = 25 kom) E90 8-10mm
2788697 Objemka Obo Bettermann ASG 732 12 G E90 10-12mm
2788698 Objemka Obo Bettermann ASG 732 14 G (pak = 25 kom) E90 12-14mm
2788699 Objemka Obo Bettermann ASG 732 17 G (pak = 25 kom) E90 14-17mm

2788700 Objemka Obo Bettermann ASG 732 20 G (pak = 25 kom) E90 17-20mm
2788701 Objemka Obo Bettermann ASG 732 25 G (pak = 20 kom) E90 20-25mm
2788702 Objemka Obo Bettermann ASG 732 30 G (pak = 20 kom) E90 25-30mm
2788703 Objemka Obo Bettermann ASG 732 36 G (pak = 20 kom) E90 30-36mm
2788704 Objemka Obo Bettermann ASG 732 44 G (pak = 20 kom) E90 36-44mm
2788705 Objemka Obo Bettermann ASG 732 53 G (pak = 20 kom) E90 44-53mm
2788706 Objemka Obo Bettermann ASG 732 63 G (pak = 20 kom) E90 53-63mm

Ognjevarne doze E90

Ognjevarne doze OBO Bettermann E90 so ključni element za zaščito električnih povezav v primeru požara. Zasnovane so tako, da preprečujejo širjenje ognja in omogočajo varno delovanje električnih sistemov.

Lastnosti ognjevarnih doz E90:

  • Odpornost na ogenj do 90 minut.
  • Enostavna vgradnja in združljivost z različnimi sistemi.
  • Zanesljiva zaščita električnih povezav v kritičnih situacijah.

Razvodne doze

OBO doze

Podometna doza

Podometne doze

2804109 Doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 5x6mm2
2849147 Doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, T60ED 06A 114mm
2805553 Doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 4x4mm2 razvodna

2853197 – Doza Obo Bettermann VOT.ST okrogel fi: 68mm 61mm

Kabelske police E90

Kabelske police OBO Bettermann E90 so idealna rešitev za organizacijo in zaščito kablov v požarno ogroženih območjih. Njihova konstrukcija je zasnovana tako, da zagotavlja stabilnost in funkcionalnost tudi v najzahtevnejših situacijah.

Zakaj izbrati kabelske police E90?

  • Certificirana požarna odpornost do 90 minut.
  • Visoka nosilnost in prilagodljivost za različne aplikacije.
  • Kakovostni materiali, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

2696958 Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 610 FS 100mm 60mm 3050mm 0,75mm Cinkano
2696960 Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 620 FS 200mm 60mm 3050mm 0,75mm Cinkano
1205619 Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 630 FS 300mm 60mm 3050mm 0,75mm Cinkano

E90 police

Konzole in sidrni vijaki

Sidro OBO N je uporabno za večkratno pritrjevanje sistemov v razpokan in nerazpokan beton ter združuje prednosti sidrnega vijaka in še enostavnejše montaže.

Sidro je treba samo zabiti v izvrtino. Naknadno nanašanje navora ni potrebno. Ko se žebljasto sidro obremeni, se samodejno razpre in zasidra v izvrtini. Odobreno za ohranjanje funkcij po standardu DIN 4102, 12. del, razredi ohranjanja funkcij E 30 do E 90 z objekom ASG732…

OBO konzole
OBO konzole

2745468 Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 55 21 FT AW 55 210mm
2736525 Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 55 31 FT AW 55 310mm
2736527 Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 55 41 FT AW 55 410mm

1227906 Sidrni vijak Obo Bettermann N 6-5-10
2853403 Sidrni vijak Obo Bettermann BZ3 12×110/0-35, 12X 110mm 12
2853403 Sidrni vijak Obo Bettermann BZ3 12×110/0-35, 12X 110mm 12
2853403 Sidrni vijak Obo Bettermann BZ3 12×110/0-35, 12X 110mm 12

Zakaj izbrati OBO Bettermann E90?

OBO Bettermann E90 izdelki so sinonim za kakovost, zanesljivost in varnost. Z njimi boste zagotovili najvišjo raven požarne zaščite v vaših projektih, ne glede na zahtevnost.

Ne sklepajte kompromisov pri požarni varnosti – izberite OBO Bettermann E90!

Za več informacij o izdelkih OBO Bettermann E90 nas kontaktirajte ali obiščite e-trgovino.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave