Program vtičnic Gewiss IEC 309 HP

Program vtičnic Gewiss IEC 309 HP

Objavil/a |Datum objave: 13. 08. 2024|Oznake: , , |

Program IEC 309 HP (High Performance) obsega popolno ponudbo vtičev, natičev in vtičnic za tokove od 16A do 125A, ki so na voljo v izvedbi z zaščito IP44/IP54 in v vodotesni izvedbi (razred zaščite do IP66/IP67/IP68/IP69). Po zanesljivosti, funkcionalnosti, zmogljivosti in tehničnih lastnostih sodijo ti izdelki v sam vrh na področju industrijskih vtično-spojnih naprav.

Izdelke tega programa odlikuje usklajena estetika s sodobnim in funkcionalnim oblikovanjem, kar pomeni posebno dodano vrednost za celotni sistem industrijskih vtično-spojnih naprav GEWISS. Popolna zaščita, robustna izdelava in ergonomija: program IEC 309 HP je sinonim za popolnost.

Sinonim za popolnost

Gewiss IEC 309 HP

Popolna zaščita

Poleg tega, da ustrezajo minimalni predpisani oceni IP66/IP67, vtičnice in vtičnice IEC 309 HP vključujejo dve dodatni stopnji zaščite pred vdorom zunanjih vplivov, ki sta edinstveni za tržišču elektrotehnike: IP68 in IP69.

IEC 309 HP

Okolju prijazni materiali

Vsi izdelki te linije so izdelani iz materialov brez halogenov (v skladu s standardom EN50267-2-2). Poleg tega tehnopolimeri zagotavljajo visoko odpornost na UV žarke in kemična sredstva.

Varnost in robustnost

Uporaba visokozmogljivih tehnopolimerov nudi optimalno odpornost na udarce (IK09) tudi pri zelo nizkih temperaturah (do -25°C).

Praktičnost, funkcionalnost in ergonomija

Vsi pokrovi mobilnih vtičnic so oblikovani tako, da jih je enostavno odpreti; pravzaprav je pokrov mogoče držati odprt samo z eno roko, vtič pa je enostavno vstaviti v vtičnico.

Napreden sistem povezovanja

Inovativne lastnosti programa IEC 309 HP

Verzija 16A-32A

Hitro, preprosto in varno ožičenje

Tehnične in funkcionalne rešitve, uporabljene v različicah za hitro ožičenje, prepolovijo čas, ki je sicer potreben za priključevanje vodnikov pri tradicionalnih različicah. Pri teh različicah so uporabljene vzmetne sponke z vzvodi, ki omogočajo preprosto odpiranje in zapiranje, njihove različne barve pa omogočajo takojšnjo razpoznavanje polov. Pri različicah z vijačnim ožičenjem so vsi vijaki obrnjeni v isto smer in so ob dobavi popolnoma odviti.

Hitro in varno zapiranje v vseh situacijah
IEC 8

SAFE-LOCK je inovativen zapiralni sistem med ohišjem in ročajem, ki poteka z vrtenjem spoja za ¼ obrata in je opremljen s sklopko za preprečevanje odvijanja. Varnostni vijak na ¼ obrata omogoča takojšnje prepoznavanje, ali je sistem zaprt ali odprt; brez težav ga lahko znova in znova odpiramo in zapiramo.

Hitra zamenjava faz
IEC 5

Izvedbe IEC 309 HP INVERTER omogočajo hitro zamenjavo dveh faz z uporabo izvijača, kadar želimo spremeniti smer vrtenja trifaznih motorjev.

Verzija 63A-125A

Hitro in natančno vpenjanje kablov
IEC 309 HP

Sistem kabelske uvodnice, ki omogoča radialno natančnost vpenjanja kablov, ponuja najširši razpon premerov, ki jih je mogoče vpeti, med vsemi sorodnimi izdelki, prisotnimi na trgu. Prilagojena velikost kabelske objemke, premišljena oblika in z gumo prevlečeni deli pritrdilnega obroča zagotavljajo izjemno preprosto vpenjanje kabla, tudi brez uporabe orodja. Poleg tega pa zadnji del pritrdilnega obroča nudi širok in varen oprijem, ki omogoča odpiranje in zapiranje s pomočjo orodja.

Poseben gumijasti oprijem
Gewiss IEC 309 HP

Ohišje je izdelano iz tehnopolimerov najvišje kakovosti; udarcem najbolj izpostavljeni deli so prevlečeni z gumijasto zaščito. Zapiralni sistem med ohišjem in ročajem je izdelan z uporabo vijakov iz nerjavnega jekla ter vložkov iz medenine, ki so vgrajeni v ohišje. Takšen način izdelave zagotavlja boljšo odpornost na udarce in je primeren tudi za obremenitve, ki lahko nastanejo pri uporabi v najzahtevnejših pogojih.

Varno ožičenje
IEC 309 HP

Ožičenje z uporabo priključkov s posrednim privijanjem zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti in omogoča večjo stično površino in tesnjenje kontaktov, tudi pri vodnikih brez končnikov. Ponikljani vtiči in vtičnice ter konektorji “HIGH QUALITY CONTACT” nudijo najvišjo zanesljivost električne povezave.

Vtičnice IEC309 HP in vso ostalo ponudbo proizvajalca Gewiss lahko najdete v naši B2B spletni trgovini, ki vam je na voljo 24/7, vse dni v letu:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave